ABB - EAE 1600 Top pan.T800B600 PTBE1806

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009476B0000
Breite - 610 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 810 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646966650
Sonepar Artikelnummer
121263001
Hersteller Artikelnummer
1STQ009476B0000
Hersteller Typ
PTBE1806
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009476B0000
Breite:
610 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
810 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.321 kg


