ABB - EAE 2500 Top pan.T600B600 PTBE2606

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009474B0000
Breite - 610 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 610 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646966636
Sonepar Artikelnummer
121263005
Hersteller Artikelnummer
1STQ009474B0000
Hersteller Typ
PTBE2606
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009474B0000
Breite:
610 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
610 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.988 kg


