ABB - EAE 3200 Top pan.T1000B800 PTBE3108A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004336M0000
Breite - 710 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 910 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646951939
Sonepar Artikelnummer
121263010
Hersteller Artikelnummer
1STQ004336M0000
Hersteller Typ
PTBE3108A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004336M0000
Breite:
710 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
910 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.658 kg


