Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EAE 4000 4P T1000 PE50 F KU. PBLE4416

ABB
kopierenkopieren
ABB - EAE 4000 4P T1000 PE50 F KU. PBLE4416

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009655B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646981776

Sonepar Artikelnummer

121263946

Hersteller Artikelnummer

1STQ009655B0000

Hersteller Typ

PBLE4416

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009655B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

250.851 kg

ABB PBLE4416 Sammelschienen-Abgangskasten 4000 A, 4-polig, Tiefe T1000, PE 50%, Flachkupfer, EAE-kompatibel. Steckbarer Abgangskasten fuer EAE-kompatible ABB MBBS-Sammelschienensysteme, ermoeglicht den direkten Anschluss von Unterverteilungen oder Verbrauchern an das 4000-A-Sammelschienensystem. PE-Leiteranschluss mit 50% des Hauptleiterquerschnitts, Flachkupfer-Ausfuehrung.