Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EAE 4000 4P T800 PE50 F KU. PBLE4486

ABB
kopierenkopieren
ABB - EAE 4000 4P T800 PE50 F KU. PBLE4486

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009643B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646955203

Sonepar Artikelnummer

121263954

Hersteller Artikelnummer

1STQ009643B0000

Hersteller Typ

PBLE4486

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009643B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

250.617 kg

ABB PBLE4486 Sammelschienen-Abgangskasten 4000 A, 4-polig, Tiefe T800, PE 50%, Flachkupfer, EAE-kompatibel. Steckbarer Abgangskasten fuer EAE-kompatible ABB MBBS-Sammelschienensysteme, ermoeglicht den direkten Anschluss von Unterverteilungen oder Verbrauchern an das 4000-A-Sammelschienensystem. PE-Leiteranschluss mit 50% des Hauptleiterquerschnitts, Flachkupfer-Ausfuehrung.