ABB - Eckfeld N100% 2x60x10 PBNE6216A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003974M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 572 mm
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646944856
Sonepar Artikelnummer
121263445
Hersteller Artikelnummer
1STQ003974M0000
Hersteller Typ
PBNE6216A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003974M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
572 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
8.306 kg


