ABB - Eckfeld PE 1x30x10 T1000 PBNE3017A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003986M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1143 mm
Breite - 572 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948373
Sonepar Artikelnummer
121263457
Hersteller Artikelnummer
1STQ003986M0000
Hersteller Typ
PBNE3017A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003986M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1143 mm
Breite:
572 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.366 kg


