ABB - Eckfeld PE 1x30x10 T600 PBNE3067

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008611B0000
Ausführung - sonstige
Länge - 699 mm
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646972217
Sonepar Artikelnummer
121263508
Hersteller Artikelnummer
1STQ008611B0000
Hersteller Typ
PBNE3067
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008611B0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
699 mm
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.830 kg


