ABB - Eckfeld PE 1x30x10 T800 PBNE3087

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008615B0000
Ausführung - sonstige
Länge - 889 mm
Breite - 318 mm
Höhe - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646972255
Sonepar Artikelnummer
121263512
Hersteller Artikelnummer
1STQ008615B0000
Hersteller Typ
PBNE3087
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008615B0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
889 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
191 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
6.008 kg


