ABB - Eckfeld PE 1x60x10 T600 PBNE6067

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008613B0000
Ausführung - sonstige
Länge - 699 mm
Breite - 508 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646972231
Sonepar Artikelnummer
121263510
Hersteller Artikelnummer
1STQ008613B0000
Hersteller Typ
PBNE6067
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008613B0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
699 mm
Breite:
508 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
12.314 kg


