ABB - Eckfeld PE 1x60x10 T800 PBNE6087A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003983M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1143 mm
Breite - 572 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948342
Sonepar Artikelnummer
121263454
Hersteller Artikelnummer
1STQ003983M0000
Hersteller Typ
PBNE6087A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003983M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1143 mm
Breite:
572 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
8.404 kg


