ABB - Eckfeld PE 3x60x10 T1000 PBNE6317

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009357B0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1200 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646972651
Sonepar Artikelnummer
121262533
Hersteller Artikelnummer
1STQ009357B0000
Hersteller Typ
PBNE6317
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009357B0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1200 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
90 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
34.188 kg


