ABB - Eckfeld PE 3x80x10 T1000 PBNE8317A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003992M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1200 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948434
Sonepar Artikelnummer
121263462
Hersteller Artikelnummer
1STQ003992M0000
Hersteller Typ
PBNE8317A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003992M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1200 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
110 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
34.341 kg


