Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED10 EDF-Profilschiene 4RE (600mm) Vertikal, lose Lieferung

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED10 EDF-Profilschiene 4RE (600mm) Vertikal, lose Lieferung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039210R9999

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392101

Sonepar Artikelnummer

120377520

Hersteller Artikelnummer

2CPX039210R9999

Hersteller Typ

ED 10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039210R9999

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

600 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.400 kg

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 4 RE (600 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.