ABB - ED10EA Kombi-Set D0-Reiterelemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037800R9999
Polzahl - 3
Montageart Schienensystem - horizontal
Montageart des D-Sicherungssockels - Sammelschienensystem
Ausführung Sicherungen - D02
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617378006
Sonepar Artikelnummer
121305720
Hersteller Artikelnummer
2CPX037800R9999
Hersteller Typ
ED10EA
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037800R9999
Polzahl:
3
Montageart Schienensystem:
horizontal
Montageart des D-Sicherungssockels:
Sammelschienensystem
Ausführung Sicherungen:
D02
Schaltbar:
Nein
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.800 kg


