ABB - ED123 Querschiene für EDF 3FB Oben / unten, lose Lieferung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042848R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 15.5 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617428480
Sonepar Artikelnummer
120520541
Hersteller Artikelnummer
2CPX042848R9999
Hersteller Typ
ED123
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042848R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
15.5 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.446 kg


