ABB - ED12TA Kombi-Set Sammelsch. System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037802R9999
Polzahl - 3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner - 1
Bemessungsstrom - 360 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617378020
Sonepar Artikelnummer
121305722
Hersteller Artikelnummer
2CPX037802R9999
Hersteller Typ
ED12TA
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037802R9999
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner:
1
Bemessungsstrom:
360 A
Baugröße:
NH00
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.000 kg


