Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED135P4 Distanzstück 25mm (VE=4Stück)

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED135P4 Distanzstück 25mm (VE=4Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062610R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 34.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617626107

Sonepar Artikelnummer

121307424

Hersteller Artikelnummer

2CPX062610R9999

Hersteller Typ

ED135P4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062610R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

41 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

16 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Distanzstück, zur Verlängerung des Abdeckungshalters um 25 mm Verpackungseinheit 4 Stück.