ABB - ED136P4 Schraubeneinsatz M5 (VE=4St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062611R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626114
Sonepar Artikelnummer
121307425
Hersteller Artikelnummer
2CPX062611R9999
Hersteller Typ
ED136P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062611R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


