ABB - ED137P40 Abdeckungshalter (ME=40St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062601R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 62 mm
Höhe - 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626015
Sonepar Artikelnummer
121307418
Hersteller Artikelnummer
2CPX062601R9999
Hersteller Typ
ED137P40
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062601R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
62 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.310 kg


