ABB - ED138P4 Abdeck.-Halter 52,5 (VE=4St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062630R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 16 mm
Höhe - 52.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626305
Sonepar Artikelnummer
121307544
Hersteller Artikelnummer
2CPX062630R9999
Hersteller Typ
ED138P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062630R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
16 mm
Höhe:
52.5 mm
Tiefe:
29.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg


