Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED138P40 Abdeckungshalter 52,5mm hoch Packeinheit 40 Stück

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED138P40 Abdeckungshalter 52,5mm hoch Packeinheit 40 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062603R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 52.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617626039

Sonepar Artikelnummer

120377442

Hersteller Artikelnummer

2CPX062603R9999

Hersteller Typ

ED138P40

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062603R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

16 mm

Höhe:

52.5 mm

Tiefe:

29.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.342 kg

Abdeckungshalter 52,5 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF- und WR-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Trennwand, bei Hutprofilschienen 35 x 15 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 40 Stück.