Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED139P4 Abdeckungshalter 88mm hoch Packeinheit 4 Stück

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED139P4 Abdeckungshalter 88mm hoch Packeinheit 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062604R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617626046

Sonepar Artikelnummer

120377443

Hersteller Artikelnummer

2CPX062604R9999

Hersteller Typ

ED139P4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062604R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

16 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

34.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Abdeckungshalter 88 mm hoch zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF- und WR-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Trennwand, Verwendung beim Einbau von Geräten mit größerer Tiefe oder bei Sammelschienensystemen, Verpackungseinheit 4 Stück.