ABB - ED14P20 EDF-Profilsch. BH4 (ME=20St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062317R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 8
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623175
Sonepar Artikelnummer
121307723
Hersteller Artikelnummer
2CPX062317R9999
Hersteller Typ
ED14P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062317R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1200 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
16.070 kg


