ABB - ED15P20 EDF-Profilsch. BH5 (ME=20St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062318R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623182
Sonepar Artikelnummer
121307724
Hersteller Artikelnummer
2CPX062318R9999
Hersteller Typ
ED15P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062318R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1350 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
18.280 kg


