Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED18 EDF-Profilschiene BH8 1800mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED18 EDF-Profilschiene BH8 1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039216R9999

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392163

Sonepar Artikelnummer

121305402

Hersteller Artikelnummer

2CPX039216R9999

Hersteller Typ

ED18

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039216R9999

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1800 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.220 kg

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 12 RE (1800 mm), zum Halten von Berührungschutzabdeckungen beim freien Ausbau, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.