Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED20 EDF-Profilschiene BH10 2100mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED20 EDF-Profilschiene BH10 2100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039218R9999

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 14

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392187

Sonepar Artikelnummer

121305403

Hersteller Artikelnummer

2CPX039218R9999

Hersteller Typ

ED20

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039218R9999

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

14

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2100 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.430 kg

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 14 RE (2100 mm), zum Halten von Berührungschutzabdeckungen beim freien Ausbau, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.