ABB - ED234 Erhöhungsrahmen zu AG34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062794R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627944
Sonepar Artikelnummer
121307708
Hersteller Artikelnummer
2CPX062794R9999
Hersteller Typ
ED234
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062794R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
50 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.531 kg


