ABB - ED2P30 Hutprofilschiene 35x15mm, 2FB Packeinheit 30 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062320R9999
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Vierkantloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623205
Sonepar Artikelnummer
120377453
Hersteller Artikelnummer
2CPX062320R9999
Hersteller Typ
ED2P30
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062320R9999
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Vierkantloch
Länge:
15 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
480 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.430 kg


