ABB - ED31P2 Absenkverbinder EDF Packeinheit 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062303R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 126 mm
Höhe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623038
Sonepar Artikelnummer
120377456
Hersteller Artikelnummer
2CPX062303R9999
Hersteller Typ
ED31P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062303R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
126 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.254 kg


