ABB - ED32P2 Absenkbügel EDF Packeinheit 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062304R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 57 mm
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623045
Sonepar Artikelnummer
120377457
Hersteller Artikelnummer
2CPX062304R9999
Hersteller Typ
ED32P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062304R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
57 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.110 kg


