ABB - ED41P4 Druck-Drehverschluß (VE=4St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062332R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 34 mm
Höhe - 29 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623328
Sonepar Artikelnummer
121307731
Hersteller Artikelnummer
2CPX062332R9999
Hersteller Typ
ED41P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062332R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
34 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
29 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.022 kg


