ABB - ED47 Abdeckung zu ED44/45 1Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039309R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617393092
Sonepar Artikelnummer
121305448
Hersteller Artikelnummer
2CPX039309R9999
Hersteller Typ
ED47
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039309R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
39.5 mm
Länge:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.050 kg


