Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED52 Hutprofilschiene 2F. 446mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED52 Hutprofilschiene 2F. 446mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039252R9999

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Lochform - Vierkantloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392521

Sonepar Artikelnummer

121305405

Hersteller Artikelnummer

2CPX039252R9999

Hersteller Typ

ED52

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039252R9999

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Lochform:

Vierkantloch

Länge:

15 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.270 kg

Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 2, Länge 438 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45.