Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED54 Hutprofilschiene 4F. 946mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED54 Hutprofilschiene 4F. 946mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039254R9999

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Lochform - Vierkantloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392545

Sonepar Artikelnummer

121305447

Hersteller Artikelnummer

2CPX039254R9999

Hersteller Typ

ED54

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039254R9999

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Lochform:

Vierkantloch

Länge:

15 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.570 kg

Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 4, Länge 938 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45.