ABB - ED56A Kombi-Set 2F. Sammelsch.Syst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037809R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Polzahl - 3
Schienenstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617378099
Sonepar Artikelnummer
121305729
Hersteller Artikelnummer
2CPX037809R9999
Hersteller Typ
ED56A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037809R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Polzahl:
3
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
360 A
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
28 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.940 kg


