ABB - ED62KA Kombi-Set 2F. Klemmenraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037823R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Max. Bemessungsstrom - 850 A
Mit PE-Schiene - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617378235
Sonepar Artikelnummer
121305739
Hersteller Artikelnummer
2CPX037823R9999
Hersteller Typ
ED62KA
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037823R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Max. Bemessungsstrom:
850 A
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.470 kg


