ABB - ED7P20 EDF-Profilsch.BH0000(ME=20St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041866R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617418665
Sonepar Artikelnummer
121306099
Hersteller Artikelnummer
2CPX041866R9999
Hersteller Typ
ED7P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041866R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
150 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.327 kg


