ABB - ED8P20 EDF-Profilsch.BH000(ME=20St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062311R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623113
Sonepar Artikelnummer
121307721
Hersteller Artikelnummer
2CPX062311R9999
Hersteller Typ
ED8P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062311R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.760 kg


