Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ED9P20 EDF-Profilschiene 3RE (450mm) Vertikal, lose Lieferung

ABB
kopierenkopieren
ABB - ED9P20 EDF-Profilschiene 3RE (450mm) Vertikal, lose Lieferung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062312R9999

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617623120

Sonepar Artikelnummer

120377467

Hersteller Artikelnummer

2CPX062312R9999

Hersteller Typ

ED9P20

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062312R9999

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

450 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.726 kg

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 3 RE (450 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.