Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Edelstahlgriff grau 275 mm Wellen-ø 12 mm IP66 Beschriftung 0 OFF-1 ON

ABB
kopierenkopieren
ABB - Edelstahlgriff grau 275 mm Wellen-ø 12 mm IP66 Beschriftung 0 OFF-1 ON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022832R4840

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019308630

Sonepar Artikelnummer

120454134

Hersteller Artikelnummer

1SCA022832R4840

Hersteller Typ

OHM275L12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022832R4840

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

OHM275L12 Edelstahlgriff grau 275mm Wellen-ø 12mm IP66 Beschriftung 0 OFF-1 ON