Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Edelstahlgriff grau 2x200 mm Wellen-ø 12 mm IP66 Beschriftung 0 OFF-1 ON

ABB
kopierenkopieren
ABB - Edelstahlgriff grau 2x200 mm Wellen-ø 12 mm IP66 Beschriftung 0 OFF-1 ON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA104439R1001

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019483610

Sonepar Artikelnummer

120454384

Hersteller Artikelnummer

1SCA104439R1001

Hersteller Typ

OHM200L12P

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA104439R1001

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.900 kg

OHM200L12P Edelstahlgriff grau 2x200mm Wellen-ø 12mm IP66 Beschriftung 0 OFF-1 ON