Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EDF-Profilsch. 600mm 4Re ED10P20

ABB
kopierenkopieren
ABB - EDF-Profilsch. 600mm 4Re ED10P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062313R9999

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617623137

Sonepar Artikelnummer

121307667

Hersteller Artikelnummer

2CPX062313R9999

Hersteller Typ

ED10P20

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062313R9999

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

600 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

7.780 kg

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 4 RE (600 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.