ABB - EDF-Profilschiene 2RE/125mm ED402

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042615R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 152 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617426158
Sonepar Artikelnummer
121306837
Hersteller Artikelnummer
2CPX042615R9999
Hersteller Typ
ED402
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042615R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
152 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.130 kg


