ABB - EDF-Profilschiene 2RE/150mm ED412

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042619R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 177 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617426196
Sonepar Artikelnummer
121306841
Hersteller Artikelnummer
2CPX042619R9999
Hersteller Typ
ED412
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042619R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
177 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.153 kg


