ABB - EDF-Profilschiene 3RE/150mm ED413

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042620R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 327 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617426202
Sonepar Artikelnummer
121306842
Hersteller Artikelnummer
2CPX042620R9999
Hersteller Typ
ED413
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042620R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
327 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.247 kg


