ABB - EDF-Profilschiene 4RE/150mm ED415

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042622R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617426226
Sonepar Artikelnummer
121306844
Hersteller Artikelnummer
2CPX042622R9999
Hersteller Typ
ED415
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042622R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
750 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.484 kg


