ABB - EDF-Schiene ED11 (5RE) ED 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039211R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617392118
Sonepar Artikelnummer
121307142
Hersteller Artikelnummer
2CPX039211R9999
Hersteller Typ
ED 11
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039211R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
750 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.510 kg


