Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EDF-Schiene ED13 1050mm (7RE) ED 13

ABB
kopierenkopieren
ABB - EDF-Schiene ED13 1050mm (7RE) ED 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039213R9999

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 7

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1050 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392132

Sonepar Artikelnummer

121307143

Hersteller Artikelnummer

2CPX039213R9999

Hersteller Typ

ED 13

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039213R9999

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

7

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1050 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.720 kg

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 7 RE (1050 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.