ABB - EDM10 EDF-Profilschiene 4RE (600mm) Vertikal, im Schrank eingebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041458R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617414582
Sonepar Artikelnummer
120465564
Hersteller Artikelnummer
2CPX041458R9999
Hersteller Typ
EDM10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041458R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.387 kg


